Especificaciones
Dimensiones
- Longitud300 mm
Detalles
- CertificaciónCE, RoHS, IP66G, IP67G, IP69K, UL, C-UL, UKCA, RoHS
- Temperatura del color6500 K
- AtenuaciónNo
- Material de la carcasaSU5316 SS
- Tipo de lámparaLED
- Cubierta de la lenteLa lente especialmente tratada tiene tres capas integradas, PMMA, película a prueba de roturas, vidrio templado
- Color claroBlanco
- Longevidad40,000 horas
- Voltaje24 V CC