Motion
CLK6S-24AAG-CD

Patlite Corp.
CLK6S-24AAG-CD

Luz LED de barra - 24 V CC
Artículo MI #13203845
No. Fabricante CLK6S-24AAG-CD
Precio802.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Patlite Corp.
CLK6S-24AAG-CD

Luz LED de barra - 24 V CC
Artículo MI #13203845
No. Fabricante CLK6S-24AAG-CD
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
Precio802.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    600 mm

Detalles

  • Certificación
    CE, RoHS, IP66G, IP67G, IP69K, UL, C-UL, UKCA, RoHS
  • Temperatura del color
    6500 K
  • Atenuación
    No
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Cubierta de la lente
    Vidrio templado
  • Color claro
    Blanco
  • Longevidad
    40,000 horas
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
CLK6S-24AAG-CD LUZ DE BARRA LED,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo