Motion
CWA3S-24-CD

Patlite Corp.
CWA3S-24-CD

Barra de iluminación LED delgada - 24 V CC
Artículo MI #13203850
No. Fabricante CWA3S-24-CD
Precio89.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Patlite Corp.
CWA3S-24-CD

Barra de iluminación LED delgada - 24 V CC
Artículo MI #13203850
No. Fabricante CWA3S-24-CD
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
Su precio$89.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 mm

Detalles

  • Certificación
    CE, RoHS, IP65, UL, C-UL, UKCA, RoHS
  • Temperatura del color
    6500 K
  • Atenuación
    No
  • Material de la carcasa
    Policarbonato
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Cubierta de la lente
    Resina de policarbonato transparente
  • Color claro
    Blanco
  • Longevidad
    40,000 horas
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
CWA3S-24-CD BARRA DE ILUMINACIÓN LED FINA, 300MM,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo