Especificaciones
Dimensiones
- Longitud900 mm
Detalles
- CertificaciónCE, RoHS, IP65, UL, C-UL, UKCA, RoHS
- Temperatura del color6500 K
- AtenuaciónNo
- Material de la carcasaPolicarbonato
- Tipo de lámparaLED
- Cubierta de la lenteResina de policarbonato transparente
- Color claroBlanco
- Longevidad40,000 horas
- Voltaje24 V CC