Motion
LKEH-112FE-R+FC014

PATLITE CORP.
LKEH-112FE-R+FC014

Luz LED y bocina, 32 sonidos pregrabados, LED rojo.
Artículo MI #13204060
No. Fabricante LKEH-112FE-R+FC014
Precio1,055.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PATLITE CORP.
LKEH-112FE-R+FC014

Luz LED y bocina, 32 sonidos pregrabados, LED rojo.
Artículo MI #13204060
No. Fabricante LKEH-112FE-R+FC014
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
Precio1,055.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    165 mm
  • Altura
    177 mm
  • Ancho
    165 mm

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    CE, RoHS, IP53, UL, C-UL, UKCA
  • Color base
    Marfil
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    1m
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    1m
  • Norma de protección medioambiental
    IP53
  • Energía flash
    2100mcd
  • Velocidad de flash
    60 fps ±3
  • Color de la lente
    Rojo
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Resina de policarbonato
  • Decible máximo a 1m
    105
  • Tipo de modelo
    Híbrido
  • Estilo de montaje
    Directo
  • Rango de tensión de funcionamiento
    120 VCA más o menos 10%
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señal sonora y visual - Unidades combinadas

Descripción general

Descripción del fabricante
LKEH-112FE-R+FC014 LUZ LED Y CUERNO,
  • AC120V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo