Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad165 mm
- Altura177 mm
- Ancho177 mm
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónCE, RoHS, IP53, UL, C-UL, UKCA
- Color baseMarfil
- Tipo de bombillaLED
- Área de cobertura 80Db ambiente1m
- Área de cobertura 90Db ambiente1m
- Norma de protección medioambientalIP53
- Energía flash2100mcd
- Velocidad de flash60 fps ±3
- Color de la lenteRojo y amarillo
- Página de producto del fabricante
- MaterialResina de policarbonato
- Decible máximo a 1m105
- Tipo de modeloHíbrido
- Estilo de montajeDirecto
- Rango de tensión de funcionamiento120 VCA más o menos 10%
- Manual de funcionamiento
- Hoja de datos del producto
- Tipo de productoSeñal sonora y visual - Unidades combinadas