Especificaciones
Dimensions
- Altura509
Details
- Normativas de listado de aprobaciónUKCA,UL, RoHs, CE
- Tipo de bombillaTipo de LED
- Norma de protección medioambientalNema 4X.13 IP65
- Velocidad de flash60 ± 2 parpadeos por minuto
- Color de la lenteRojo/Amarillo/Verde
- Página de producto del fabricante
- Color del móduloRojo/Amarillo/Verde
- Función del móduloEncendido fijo, sin zumbador
- Rango de tensión de funcionamiento24 V CC
- Manual de funcionamiento
- Hoja de datos del producto
- Tipo de productoTorres de señal y luces apiladas
Descripción general
Descripción del fabricante
LR4-302PJNW-RYG 40MM DIÁMETRO UL CE