Motion
LR4-302WJNW-RYG

PATLITE CORP.
LR4-302WJNW-RYG

40mm diámetro UL CE IP65 DC 24V, montaje directo/cable, sin parpadeo/zumbador, blanquecino, módulo rojo/ámbar/verde
Artículo MI #13204383
No. Fabricante LR4-302WJNW-RYG
Precio184.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PATLITE CORP.
LR4-302WJNW-RYG

40mm diámetro UL CE IP65 DC 24V, montaje directo/cable, sin parpadeo/zumbador, blanquecino, módulo rojo/ámbar/verde
Artículo MI #13204383
No. Fabricante LR4-302WJNW-RYG
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
Precio184.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    219

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UKCA,UL, RoHs, CE
  • Tipo de bombilla
    Tipo de LED
  • Norma de protección medioambiental
    Nema 4X.13 IP65
  • Velocidad de flash
    60 ± 2 parpadeos por minuto
  • Color de la lente
    Rojo/Amarillo/Verde
  • Página de producto del fabricante
  • Color del módulo
    Rojo/Amarillo/Verde
  • Función del módulo
    Encendido fijo, sin zumbador
  • Rango de tensión de funcionamiento
    24 V CC
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Torres de señal y luces apiladas

Descripción general

Descripción del fabricante
LR4-302WJNW-RYG 40MM DIÁMETRO UL CE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno