Motion
LR5-102LJBW-R

Patlite Corp.
LR5-102LJBW-R

diámetro 50mm UL CE IP65 CC 24V, montaje en poste con/soporte en L/cable, parpadeo/zumbador, blanco roto
Artículo MI #13204546
No. Fabricante LR5-102LJBW-R
Precio272.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Patlite Corp.
LR5-102LJBW-R

diámetro 50mm UL CE IP65 CC 24V, montaje en poste con/soporte en L/cable, parpadeo/zumbador, blanco roto
Artículo MI #13204546
No. Fabricante LR5-102LJBW-R
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
Precio272.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    458.5

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UKCA,UL, RoHs, CE
  • Tipo de bombilla
    Tipo de LED
  • Norma de protección medioambiental
    Nema 4X.13 IP65
  • Velocidad de flash
    60 ± 2 parpadeos por minuto
  • Color de la lente
    Rojo
  • Página de producto del fabricante
  • Color del módulo
    Rojo
  • Función del módulo
    Estable, intermitente, zumbador
  • Rango de tensión de funcionamiento
    12VDC
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Torres de señal y luces apiladas

Descripción general

Descripción del fabricante
LR5-102LJBW-R 50MM DIÁMETRO UL CE IP65

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo