Motion
LR6-1M2LJNW-Y

PATLITE CORP.
LR6-1M2LJNW-Y

60mm diámetro UL CE IP54 AC 100 - 240V, montaje en polo con abrazadera en L/cable, sin parpadeo/zumbador, cuerpo en blanco roto, módulo LED rojo
Artículo MI #13204832
No. Fabricante LR6-1M2LJNW-Y
Precio267.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PATLITE CORP.
LR6-1M2LJNW-Y

60mm diámetro UL CE IP54 AC 100 - 240V, montaje en polo con abrazadera en L/cable, sin parpadeo/zumbador, cuerpo en blanco roto, módulo LED rojo
Artículo MI #13204832
No. Fabricante LR6-1M2LJNW-Y
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
Su precio$267.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    454

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UKCA,UL, RoHs, CE
  • Tipo de bombilla
    Tipo de LED
  • Norma de protección medioambiental
    Nema 4X.13 IP65
  • Velocidad de flash
    60 ± 2 parpadeos por minuto
  • Color de la lente
    Amarillo
  • Página de producto del fabricante
  • Color del módulo
    Amarillo
  • Función del módulo
    Encendido fijo, sin zumbador
  • Rango de tensión de funcionamiento
    120VAC
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Torres de señal y luces apiladas

Descripción general

Descripción del fabricante
LR6-1M2LJNW-Y 60MM DIÁMETRO UL CE IP65

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"