Especificaciones
Dimensions
- Altura213.5
Details
- Normativas de listado de aprobaciónUKCA,UL, RoHs, CE
- Tipo de bombillaTipo de LED
- Norma de protección medioambientalNema 4X.13 IP65
- Velocidad de flash60 ± 2 parpadeos por minuto
- Color de la lenteRojo, verde
- Página de producto del fabricante
- Color del móduloRojo, verde
- Función del móduloEstable, intermitente, zumbador
- Rango de tensión de funcionamiento24VDC
- Manual de funcionamiento
- Hoja de datos del producto
- Tipo de productoTorres de señal y luces apiladas
Descripción general
Descripción del fabricante
LR6-202WJBW-RG 60MM DIÁMETRO UL CE IP65