Especificaciones
Dimensiones
- Altura614
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónUKCA,UL, RoHs, CE
- Tipo de bombillaTipo de LED
- Norma de protección medioambientalNema 4X.13 IP65
- Velocidad de flash60 ± 2 parpadeos por minuto
- Color de la lenteRojo, amarillo, verde, azul
- Página de producto del fabricante
- Color del móduloRojo, amarillo, verde, azul
- Función del móduloEncendido fijo, sin zumbador
- Rango de tensión de funcionamiento120VAC
- Manual de funcionamiento
- Hoja de datos del producto
- Tipo de productoTorres de señal y luces apiladas