Especificaciones
Dimensiones
- Altura40 mm
- Ancho60 mm
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónUKCA,UL, RoHs, CE
- Tipo de bombillaModular
- Norma de protección medioambientalNema 4X.13 IP65
- Velocidad de flash60 ± 2 parpadeos por minuto
- Color de la lenteRojo
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+50 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Color del móduloRojo
- Manual de funcionamiento
- Hoja de datos del producto
- Tipo de productoTorres de señal y luces apiladas
Descripción general
- Lente rediseñada y construcción mejorada del módulo que proporciona luz brillante y uniforme para la visibilidad desde distancias adicionales.
- Módulo de sonido rediseñado y completamente cerrado, que mantiene una protección sustancial contra el agua y el polvo a la vez que produce un sonido alto y omnidireccional. (LR5 DC12V: 80dB LR4 y LR5: 85dB, LR6: 88dB, LR7: 90dB en 1m)
- Un diseño modular “Twist and Lock” para personalizar y configurar fácilmente en campo unidades LED y módulos de sonido.
- Un diseño elegante y suave y una estructura resistente para un rendimiento óptimo en entornos hostiles, con una clasificación de protección de IP65 .
- Módulo LED multicolor disponible (7 colores en uno: rojo, ámbar, verde, azul, azul claro, morado y blanco). Número de pieza: LR6-E-MZ. Haga clic aquí para obtener más detalles.
- Cuatro opciones de montaje: directo, poste con abrazadera en L, poste con soporte circular y poste con soporte plegable (solo en blanco roto)
- Disponible con conector M12 , NPT de ½” o opción de montaje de orificio pasante 30mm (tipo LR6-WC ). Haga clic aquí para obtener más detalles.
- Disponible en DC24V y AC100-240V (solo en blanco roto)
- Disponible en cuerpos en blanco roto y plateado
- Disponible con lente transparente (pedido especial)