Motion
LR7-02WTNU

Patlite Corp.
LR7-02WTNU

70mm diámetro UL CE IP65 24V CC, unidad base, montaje/terminal directo, sin parpadeo/zumbador, plata
Artículo MI #13205095
No. Fabricante LR7-02WTNU
Precio112.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Patlite Corp.
LR7-02WTNU

70mm diámetro UL CE IP65 24V CC, unidad base, montaje/terminal directo, sin parpadeo/zumbador, plata
Artículo MI #13205095
No. Fabricante LR7-02WTNU

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    111

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UKCA,UL, RoHs, CE
  • Tipo de bombilla
    Modular
  • Norma de protección medioambiental
    Nema 4X.13 IP65
  • Velocidad de flash
    60 ± 2 parpadeos por minuto
  • Página de producto del fabricante
  • Función del módulo
    Encendido fijo, sin zumbador
  • Rango de tensión de funcionamiento
    24VDC
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Torres de señal y luces apiladas

Descripción general

Descripción del fabricante
LR7-02WTNU 70MM DIÁMETRO UL CE IP65 24V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo