Motion
5152-5
Sandadora orbitaria aleatoria de 12,5-Inch, 3/32 Orbit, almohadilla de vinilo, 12,000RPM, 0.3HP
Artículo MI #13237930
No. Fabricante 5152-5
Precio321.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sandadora orbitaria aleatoria de 12,5-Inch, 3/32 Orbit, almohadilla de vinilo, 12,000RPM, 0.3HP
Artículo MI #13237930
No. Fabricante 5152-5
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
Precio321.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la órbita
    3/32 pulg.
  • Altura total
    4.9 pulg.
  • Longitud total
    6.54 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.8 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    3/32 Orbit, almohadilla de vinilo, 12,000 RPM, 0.3HP
  • Consumo de aire
    17.5 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.3 CV
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Estilo de órbita
    Aleatorio
  • Material de la almohadilla
    Vinilo
  • Forma de la almohadilla
    Ronda
  • Estilo lijadora
    Palma
  • Nivel de sonido
    77.3 dB(a)
  • Tipo de vacío
    Vacío listo/vacío central

Descripción general

Descripción del fabricante
5152-5 5IN RO LIJADORA DE AIRE 3/32 ÓRBITA
  • Potencia: Máxima tasa de eliminación: para realizar el trabajo rápidamente, permita que se realice más trabajo en un día.
  • Productividad: Complete más trabajo en un día. Nuestra versátil lijadora produce un acabado fino sin remolinos en una variedad de superficies como madera, compuestos, fibra de vidrio, chapa y otros materiales.
  • Rendimiento: 12000 RPM para adaptarse a las velocidades óptimas de eliminación de material para su aplicación.
  • Versatilidad: agarre cómodo para comodidad y seguridad del usuario.
  • Preparado para vacío: se conecta a varios sistemas de vacío centrales o portátiles para una eliminación eficiente de partículas.
  • Garantía de 1 año

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"