Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la órbita3/16 pulg.
- Altura total4.9 pulg.
- Longitud total6.54 pulg.
- Tamaño de la almohadilla5 pulg.
- Peso de la herramienta1.8 lb
Detalles
- Detalles adicionales3/16 Orbita, Gancho y bucle, 12,000 RPM, 0.3HP
- Consumo de aire17.5 cfm
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza0.3 CV
- Velocidad máxima12000 rpm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Estilo de montaje de la almohadillaGancho y bucle
- Forma de la almohadillaRonda
- Estilo lijadoraPalma
- Nivel de sonido78.1 dB(a)
- Tipo de vacíoVacío listo/vacío central
Descripción general
- Potencia: Máxima tasa de eliminación: para realizar el trabajo rápidamente, permita que se realice más trabajo en un día.
- Productividad: Complete más trabajo en un día. Nuestra versátil lijadora produce un acabado fino sin remolinos en una variedad de superficies como madera, compuestos, fibra de vidrio, chapa y otros materiales.
- Rendimiento: 12000 RPM para adaptarse a las velocidades óptimas de eliminación de material para su aplicación.
- Versatilidad: agarre cómodo para comodidad y seguridad del usuario.
- Preparado para vacío: se conecta a varios sistemas de vacío centrales o portátiles para una eliminación eficiente de partículas.
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación