Motion
601789620

METABO CORP
601789620

Metabo PFM 17 Afeitadora de soldadura de velocidad variable - 8,000-12,600 RPM - 14.5 AMP con paleta sin bloqueo
Artículo MI #13302591
No. Fabricante 601789620
Precio3,149.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

METABO CORP
601789620

Metabo PFM 17 Afeitadora de soldadura de velocidad variable - 8,000-12,600 RPM - 14.5 AMP con paleta sin bloqueo
Artículo MI #13302591
No. Fabricante 601789620
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
Precio3,149.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    11.8 pies
  • Peso de la herramienta
    10.1 lb
  • Peso
    24.486 lb

Detalles

  • Accesorios
    Riel guía magnético, plaquitas de carburo
  • Accesorios incluidos
    Riel guía magnético, (3) plaquitas intercambiables de carburo, mango, destornilladores, llave inglesa, maletín de transporte de plástico moldeado por soplado resistente
  • Amperios
    14.5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Cargador incluido
    N/P (herramienta con cable)
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Tipo de esmeriladora
    Amoladora de superficie plana
  • Estilo de mango
    Mango de lazo
  • Tipo de mango
    Ajustable sin herramientas
  • Incluye
    PFM 17, guía magnética, (3) plaquitas intercambiables de carburo, mango, destornilladores, llave inglesa, maletín de transporte de plástico moldeado por soplado resistente
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Disparador sin bloqueo
  • Interruptor bloqueable
    No
  • Número de catálogo del fabricante
    601789620
  • Número de Upc del fabricante
    4061792210356
  • RPM Máx.
    12,600 rpm
  • Número de baterías necesarias
    N/C
  • Número de piezas
    1
  • Clasificación de potencia
    14.5 A
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - con cable
  • Características de seguridad
    Disparador sin bloqueo, protección electrónica suave de arranque y reinicio
  • Velocidad
    8000 - 12600 rpm
  • Tipo de interruptor
    Disparador sin bloqueo
  • Bloqueo del gatillo
    No
  • Tipo
    Desencadenante
  • Listado por UL
    No
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    120 V
  • Garantía
    Garantía limitada 3-Year

Descripción general

Descripción del fabricante
601789620 METABO PFM 17 VELOCIDAD VARIABLE W
  • Rápido, limpio, y retirada segura de cordones de soldadura de hasta 9/16" de ancho y 3/8" de alto; Controlador patentado One-Touch para ajuste de profundidad sin herramientas en incrementos de 0.1 mm/0.004 pulg.; Produce pequeñas virutas de metal durante el planeado sin polvo peligroso; El calor se transfiere a virutas metálicas en lugar de material base para minimizar el daño y la tensión en la pieza de trabajo; Área del asa fina y gran tamaño, mango de arco ajustable sin herramientas para una guía segura y uniforme; Cambio sencillo y sencillo de plaquitas de metal duro intercambiables en el cabezal de la fresa; Velocidad variable 8,000-12,600 RPM para trabajar en una variedad de materiales; La estabilización electrónica de la velocidad mantiene la velocidad incluso bajo carga; Protección electrónica de arranque y reinicio suave; Diseño de mango de cola de rata para comodidad y control con interruptor sin bloqueo; Potente motor de 14.5 A; Diseñado y fabricado en Alemania; Incluye riel guía magnético para un mayor control

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo