Motion
120-MF1360T/EEG
Guantes de piel con palma y parte trasera de tela - XXL o talla 11, piel de cerdo con grano superior, marrón
Artículo MI #13304210
No. Fabricante 120-MF1360T/XXL
Precio28.33 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel con palma y parte trasera de tela - XXL o talla 11, piel de cerdo con grano superior, marrón
Artículo MI #13304210
No. Fabricante 120-MF1360T/XXL
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
Precio28.33 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11

Detalles

  • Material de la espalda
    Tejido
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Marrón
  • Características de comodidad
    Los dedos precurvados mejoran la comodidad y reducen la fatiga de la mano
  • Descripción de construcción
    Correas ajustables / Cortar y coser / Compatible con pantalla táctil
  • Descripción
    Palma de piel acolchada de primera calidad con tejido de malla en la espalda y protección contra impactos de TPR
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo con grano superior
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de tela

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO MARCO 120-MF1360T/XXL BOSS, MARRÓN
  • Los dedos precurvados mejoran la comodidad y reducen la fatiga de la mano
  • El inserto de la almohadilla de la palma absorbe y amortigua el impacto en las articulaciones de la mano
  • La construcción de la palma de piel de cerdo con grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • El pulgar elástico en 4 direcciones ofrece mayor flexibilidad y comodidad
  • Sillín reforzado para el pulgar
  • Cierre de Velcro de TPR para una comodidad ajustable y un ajuste seguro
  • Espalda ultratranspirable que mantiene la mano fresca y cómoda
  • Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para la máxima protección
  • Las puntas de los dedos reforzadas mejoran la durabilidad
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
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
Los clientes también compraron