Motion
120-MG1240T/S
Palma de microfibra sintética con agarre de silicona y parte trasera de malla de alta visibilidad
Artículo MI #13304218
No. Fabricante 120-MG1240T/S
Precio23.84 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma de microfibra sintética con agarre de silicona y parte trasera de malla de alta visibilidad
Artículo MI #13304218
No. Fabricante 120-MG1240T/S
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
Precio23.84 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7

Detalles

  • Material de la espalda
    Tejido
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Silicona
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Palma de microfibra sintética con agarre recubierto de silicona y parte trasera de malla de alta visibilidad
  • Patrón de agarre
    Patrón
  • Número de Upc del fabricante
    616314399688
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314399688

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO AGARRE 120-MG1240T/S, MALLA NARANJA BA
  • Los dedos precurvados mejoran la comodidad y reducen la fatiga de la mano
  • El agarre de silicona en la palma proporciona un agarre excelente en condiciones húmedas y grasas
  • El pulgar elástico en 4 direcciones ofrece mayor flexibilidad y comodidad
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • Espalda ultratranspirable que mantiene la mano fresca y cómoda
  • Las puntas de los dedos reforzadas mejoran la durabilidad
  • Dedo índice compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"