Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Material de la espaldaTejido
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoSilicona
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónPalma de microfibra sintética con agarre recubierto de silicona y parte trasera de malla de alta visibilidad
- Patrón de agarrePatrón
- Número de Upc del fabricante616314399800
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- UPC_NO616314399800
Descripción general
- Los dedos precurvados mejoran la comodidad y reducen la fatiga de la mano
- El agarre de silicona en la palma proporciona un agarre excelente en condiciones húmedas y grasas
- El pulgar elástico en 4 direcciones ofrece mayor flexibilidad y comodidad
- Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
- Espalda ultratranspirable que mantiene la mano fresca y cómoda
- Las puntas de los dedos reforzadas mejoran la durabilidad
- Dedo índice compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación