Motion
PX605-1KGI
0 a 1,000 psi, manómetro, 4 a 20 mA, 1/4" NPT macho, cable
Artículo MI #13309674
No. Fabricante PX605-1KGI
Precio1,523.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 a 1,000 psi, manómetro, 4 a 20 mA, 1/4" NPT macho, cable
Artículo MI #13309674
No. Fabricante PX605-1KGI
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
Precio1,523.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    128 g

Detalles

  • Precisión
    ± 0.4 %
  • Conexión eléctrica
    Cable
  • Salida
    De 4 a 20 mA
  • Rango de presión
    0 a 1000 psi
  • Tipo de presión
    Calibre
  • Serie
    PX605

Descripción general

Descripción del fabricante
PX605-1KGI 0 A 1,000 PSI, MANÓMETRO, 4 A 2