Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 -11 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl afilador de ángulo de frenado de cabeza plana MILWAUKEE M18 FUEL 5" es la incorporación más reciente a la línea de afiladores de ángulo inalámbricos de Milwaukee. La generación de potencia con cable 11A , un perfil bajo para un mayor acceso, y el freno RAPIDSTOP ofrecen una mayor seguridad. El motor sin escobillas POWERSTATE ofrece 8,500 RPM y la máxima potencia sostenida para completar las aplicaciones de esmerilado y corte más difíciles, empujando a las esmeriladoras alimentadas por batería más duro y durante más tiempo que nunca. REDLINK PLUS Intelligence garantiza niveles de rendimiento, protección y compatibilidad sin igual. Las M18 baterías REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC6.0 (no incluidas) proporcionan un 50 % más de potencia mientras funcionan un 50 % más frías que nuestras M18 baterías REDLITHIUM XC. El diseño de cabeza plana de perfil bajo permite una mayor accesibilidad a espacios reducidos. El afilador de ángulo de frenado de cabeza plana M18 FUEL de 5" proporciona un mejor rendimiento, tiempo de funcionamiento y accesibilidad.
- Tensión de la batería18 V
- Estuche incluidoNo
- ColorRojo/negro
- Tipo de esmeriladoraÁngulo
- MaterialMetal y plástico
- Velocidad máxima8500 rpm
- Tipo de potenciaBatería de iones de litio
- UPC_NO045242566389
Descripción general
- Motor sin escobillas POWERSTATE: diseñado específicamente para el afilador en ángulo de M18 COMBUSTIBLE 5" ofrece 8,500 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de esmerilado y corte más difíciles.
- Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
- Paquete de batería REDLITHIUM HIGH OUTPUT (no incluido): proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más frío que la batería REDLITHIUM estándar. La construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado.
- El diseño de cabeza plana de perfil bajo proporciona más acceso a espacios reducidos donde una amoladora tradicional de 5" no podría alcanzar.
- El freno RAPIDSTOP detiene la mayoría de las ruedas en menos de 2 segundos.
- Diseño de interruptor de paleta para mayor comodidad y facilidad de uso al operar en varias posiciones
- Ajuste de guarda sin herramientas para instalaciones y ajustes de guarda más rápidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee