Motion
2889-20
2889-20 Milwaukee - M18 Amoladora de frenado de velocidad variable de 4-1/2" / 5" de COMBUSTIBLE, interruptor deslizante con bloqueo
Artículo MI #13311344
No. Fabricante 2889-20
Precio337.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2889-20 Milwaukee - M18 Amoladora de frenado de velocidad variable de 4-1/2" / 5" de COMBUSTIBLE, interruptor deslizante con bloqueo
Artículo MI #13311344
No. Fabricante 2889-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio337.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 -11 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El molinillo de ángulo de frenado de velocidad variable MILWAUKEE M18 FUEL 4-1/2" / 5", el interruptor de paleta sin bloqueo es la incorporación más reciente a la línea de molinillos alimentados por batería de Milwaukee, que genera 11A de potencia con cable, 5 de velocidad para un mayor control y freno RAPIDSTOP para una mayor seguridad. El motor sin escobillas POWERSTATE ofrece 3,500- 8,500 RPM y la máxima potencia sostenida para completar las aplicaciones de esmerilado y corte más duras para empujar las esmeriladoras de ángulo inalámbrico más fuerte y más larga que nunca. REDLINK PLUS Intelligence garantiza niveles de rendimiento, protección y compatibilidad sin igual. Las M18 baterías REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC6.0 (no incluidas) proporcionan un 50 % más de potencia mientras funcionan un 50 % más frías que las M18 baterías REDLITHIUM XC. El dial de velocidad variable proporciona ajustes de 5 velocidades entre 3,500 RPM y 8,500 RPM, lo que permite un mayor control en más aplicaciones. Gracias a los ajustes de accesorios y protecciones sin necesidad de herramientas, disfrutará de cambios de accesorios más rápidos y menos tiempo de inactividad. El afilador de ángulo de velocidad variable M18 FUEL 4-1/2" / 5" lleva las herramientas inalámbricas al siguiente nivel en rendimiento, tiempo de funcionamiento y versatilidad de aplicaciones.
  • Tensión de la batería
    18 V
  • Estuche incluido
    No
  • Color
    Rojo/negro
  • Tipo de esmeriladora
    Ángulo
  • Material
    Metal y plástico
  • Velocidad máxima
    8500 rpm
  • Tipo de potencia
    Batería de iones de litio
  • UPC_NO
    045242569434

Descripción general

Descripción del fabricante
2889-20 M18 COMBUSTIBLE 4-1/2" / 5" VARIABLE S
  • Motor sin escobillas POWERSTATE: Diseñado específicamente para el afilador de ángulo de frenado de velocidad variable M18 FUEL de 4-1/2" / 5" ofrece 8,500 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de afilado y corte más difíciles.
  • Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
  • Paquete de batería REDLITHIUM HIGH OUTPUT (no incluido): proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más frío que la batería REDLITHIUM estándar. La construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado.
  • La velocidad variable proporciona un ajuste de velocidad de 5 entre 3,500 RPM y 8,500 RPM para un mayor control.
  • El freno RAPIDSTOP detiene la mayoría de las ruedas en menos de 2 segundos.
  • Interruptor deslizante diseñado para reducir la fatiga del usuario
  • Ajuste de guarda sin herramientas para instalaciones y ajustes de guarda más rápidos
  • Compatible con las M18 baterías REDLITHIUM.