Motion
SV6008-NO
SV6008-NO VÁLVULA SOLENOIDE DE 2-WAYFLO
Artículo MI #13315355
No. Fabricante SV6008-NO
Precio2,234.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SV6008-NO VÁLVULA SOLENOIDE DE 2-WAYFLO
Artículo MI #13315355
No. Fabricante SV6008-NO
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
Precio2,234.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.15

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    2 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 90 °C
  • Tipo de válvula
    Operado por piloto

Descripción general

Descripción del fabricante
SV6008-NO VÁLVULA SOLENOIDE DE 2-WAYFLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"