Especificaciones
Dimensiones
- Peso388 g
Detalles
- Precisión± 0.09 %
- MaterialAcero inoxidable
- SalidaDe 4 a 20 mA
- Rango de presión0 a 300 psi
- Tipo de presiónCalibre
- SeriePX01
Descripción general
Descripción del fabricante
PX01C1-300GI 0 A 300 PSI, MANÓMETRO, 4 A 2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad