Motion
PX409-005GI
0 a 5 psi, manómetro, 4 a 20 mA, 1/4" NPT macho, cable, (-49 a 240°F)
Artículo MI #13333003
No. Fabricante PX409-005GI
Precio1,897.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 a 5 psi, manómetro, 4 a 20 mA, 1/4" NPT macho, cable, (-49 a 240°F)
Artículo MI #13333003
No. Fabricante PX409-005GI
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
Precio1,897.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    200 g

Detalles

  • Precisión
    ± 0.08 %
  • Conexión eléctrica
    Cable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Salida
    De 4 a 20 mA
  • Rango de presión
    0 a 5 psi
  • Tipo de presión
    Calibre
  • Serie
    PX409

Descripción general

Descripción del fabricante
PX409-005GI 0 A 5 PSI, MANÓMETRO, 4 A 20 M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"