Motion
AR91-015
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada recta, 1/16 pulg., rosca de salida NPT, recto, 0 a 15 psi
Artículo MI #13334943
No. Fabricante AR91-015
Precio159.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada recta, 1/16 pulg., rosca de salida NPT, recto, 0 a 15 psi
Artículo MI #13334943
No. Fabricante AR91-015
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
Precio159.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/16 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla ajustable
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Ajustar rango de presión
    0 a 15 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR91-015 0 A 15 PSIG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo