Motion
PX35D1-3.5KGV
Transductor - Serie PX35 , 0-3500 psi, salida 3 mV/V, con. de proceso MIL-26482-I 10-6P, -100 a 300° F
Artículo MI #13358077
No. Fabricante PX35D1-3.5KGV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transductor - Serie PX35 , 0-3500 psi, salida 3 mV/V, con. de proceso MIL-26482-I 10-6P, -100 a 300° F
Artículo MI #13358077
No. Fabricante PX35D1-3.5KGV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de presión
    NPTF de 1/4 pulg.

Detalles

  • Precisión
    Del 0.1 al 0.25 %
  • Salida
    3 mV/V
  • Rango de presión
    0-3500 psi
  • Tipo de presión
    Calibre
  • Conexión del proceso
    MIL-26482-I 10-6P
  • Serie
    PX35
  • Rango de temperatura
    -100 a 300° F
  • Tipo de transductor
    Transductor de presión de compensación de temperatura premium

Descripción general

Descripción del fabricante
PX35D1-3.5KGV MANÓMETRO DE 0 A 3,500 PSI, 1/4"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"