Motion
PX319-030GI
0 a 30 psi, manómetro, 4 a 20 mA, mini DIN 43650 C
Artículo MI #13358836
No. Fabricante PX319-030GI
Precio815.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 a 30 psi, manómetro, 4 a 20 mA, mini DIN 43650 C
Artículo MI #13358836
No. Fabricante PX319-030GI
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
Precio815.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    154 g

Detalles

  • Precisión
    ± 0.25 %
  • Salida
    De 4 a 20 mA
  • Rango de presión
    0 a 30 psi
  • Tipo de presión
    Calibre
  • Serie
    PX309

Descripción general

Descripción del fabricante
PX319-030GI 0 A 30 PSI, MANÓMETRO, 4 A 20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"