Motion
SVH-121
VÁLVULA SOLENOIDE DE ALTA PRESIÓN SVH-121
Artículo MI #13359744
No. Fabricante SVH-121
Precio2,460.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE DE ALTA PRESIÓN SVH-121
Artículo MI #13359744
No. Fabricante SVH-121
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
Precio2,460.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.8 kg

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    7500 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -37 a 121 °C
  • Tipo de válvula
    Operado por piloto
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SOLENOIDE DE ALTA PRESIÓN SVH-121

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"