Motion
PXM319-140GI
0 a 140 bar, nominal, 4 a 20 mA, mini DIN 43650 C
Artículo MI #13360866
No. Fabricante PXM319-140GI
Precio743.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 a 140 bar, nominal, 4 a 20 mA, mini DIN 43650 C
Artículo MI #13360866
No. Fabricante PXM319-140GI
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
Precio743.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    150 g

Detalles

  • Precisión
    ± 0.25 %
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de presión
    De 0 a 140 bar
  • Tipo de presión
    Calibre
  • Serie
    PXM309

Descripción general

Descripción del fabricante
PXM319-140GI 0 A 140 BAR, CALIBRE, 4 A 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"