Motion
HW3057/1-2-100

OMEGA ENGINEERING INC
HW3057/1-2-100

Cable de conexión de PVC, cable para aparatos UL de 300 V
Artículo MI #13365825
No. Fabricante HW3057/1-2-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OMEGA ENGINEERING INC
HW3057/1-2-100

Cable de conexión de PVC, cable para aparatos UL de 300 V
Artículo MI #13365825
No. Fabricante HW3057/1-2-100

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Accesorios para sensores e interruptores

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE DE CONEXIÓN DE HW3057/1-2-100 PVC, 300 V U

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"