Motion
PX459-005CGI
-5 a 5 psi, indicador compuesto, 4 a 20 mA, 1/4" NPT macho, M12, (-49 a 240°F)
Artículo MI #13366517
No. Fabricante PX459-005CGI
Precio2,190.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
-5 a 5 psi, indicador compuesto, 4 a 20 mA, 1/4" NPT macho, M12, (-49 a 240°F)
Artículo MI #13366517
No. Fabricante PX459-005CGI
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
Precio2,190.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    200 g

Detalles

  • Precisión
    ± 0.08 %
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de presión
    -5 a 5 psi
  • Tipo de presión
    Medidor de compuestos
  • Serie
    PX409

Descripción general

Descripción del fabricante
PX459-005CGI -5 A 5 PSI, MANÓMETRO COMPUESTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"