Motion
PX409-001GV
0 a 1 psi, manómetro, 10 mV/V, 1/4" NPT macho, cable, (-49 a 250°F)
Artículo MI #13380956
No. Fabricante PX409-001GV
Precio1,912.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 a 1 psi, manómetro, 10 mV/V, 1/4" NPT macho, cable, (-49 a 250°F)
Artículo MI #13380956
No. Fabricante PX409-001GV
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
Precio1,912.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    200 g

Detalles

  • Precisión
    ± 0.08 %
  • Conexión eléctrica
    Cable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Salida
    100 mV
  • Rango de presión
    0 a 1 psi
  • Tipo de presión
    Calibre
  • Serie
    PX409

Descripción general

Descripción del fabricante
PX409-001GV 0 A 1 PSI, MANÓMETRO, 10 MV/V,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good