Motion
PX880-015GI
0 a 15 psi, manómetro, NPT hembra
Artículo MI #13389960
No. Fabricante PX880-015GI
Precio2,905.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 a 15 psi, manómetro, NPT hembra
Artículo MI #13389960
No. Fabricante PX880-015GI
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
Precio2,905.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    725 g

Detalles

  • Precisión
    ± 0.2 %
  • Conexión eléctrica
    Conducto con cable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Salida
    De 0 a 420 mA
  • Rango de presión
    0 a 15 psi, 0 a 6 psi
  • Tipo de presión
    Calibre

Descripción general

Descripción del fabricante
PX880-015GI 0 A 15 PSI, MANÓMETRO, NPT FEMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"