Motion
159016022

Sqwincher
159016022

Mezcla en polvo - FRUIT PUNCH Flavor, 23.83 oz. Tamaño del paquete, 2.5 galones (EE. UU.), 22 g de azúcar, 65 mg de sodio, 50 mg de potasio, 12 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #13432111
No. Fabricante 159016022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sqwincher
159016022

Mezcla en polvo - FRUIT PUNCH Flavor, 23.83 oz. Tamaño del paquete, 2.5 galones (EE. UU.), 22 g de azúcar, 65 mg de sodio, 50 mg de potasio, 12 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #13432111
No. Fabricante 159016022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la caja
    6
  • Longitud de la caja
    15.25
  • Peso de la caja
    25
  • Anchura de la caja
    13
  • Tamaño del paquete
    23.83 oz.
  • Tamaño de la porción
    12 oz

Detalles

  • Marca
    Paquete de polvo
  • CALORIAS
    90
  • Carbohidratos
    22 g
  • Descripción de la categoría
    Mezcla en polvo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Paquete de 16 paquetes de 2.5 galones de mezcla de bebida de electrolitos SQWINCHER® Fruit Punch Powder
  • Sabor
    PERFORADOR DE FRUTAS
  • Vida
    24 MESES
  • Cantidad del paquete por caja
    16
  • POTASIO
    50 mg
  • SODIO
    65 mg
  • AZÚCAR
    22 g
  • Rendimiento
    2.5 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
159016022 2.5 GALONES DE POLVO - FRUTA
  • Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Bajo contenido de sodio
  • Potasio
  • Sin gluten

You May Also Like