Motion
CASQUILLO 6050 X 5-1/2-KW

Dodge
6050 X 5-1/2-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 5-1/2 pulg.
Artículo MI #13461832
No. Fabricante 6050 X 5-1/2-KW BUSHING
Precio2,442.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6050 X 5-1/2-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 5-1/2 pulg.
Artículo MI #13461832
No. Fabricante 6050 X 5-1/2-KW BUSHING
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
Precio2,442.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    6050
  • Longitud hasta Agujero  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 661745 6050 X 5-1/2-KW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos