Motion
BRG 23226K.C3

Dodge
BRG 23226K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13461838
No. Fabricante BRG 23226K.C3
Precio2,926.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG 23226K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13461838
No. Fabricante BRG 23226K.C3
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
Precio2,926.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
703971 BRG 23226K.C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos