Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera20 m
Detalles
- Tipo de mangueraPVC
- Presión nominal300 psi
- Entrada del carrete3/4 BSPP - Mujer
- Salida del carrete3/4 BSPT - Macho
- Longitud de capacidad de manguera estándar20 m