Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera7 m
Detalles
- Tipo de montajeMontaje en techo, montaje en pared
- Presión nominal230 psi
- Entrada del carrete1/4 NPT - Hombre
- Salida del carrete1/4 NPT - Hombre
- Longitud de capacidad de manguera estándar7 m