Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general8.0000 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl portaherramientas MILWAUKEE PACKOUT proporciona el montaje más seguro cuando se combina con placas de pared PACKOUT. El portaherramientas Milwaukee PACKOUT cuenta con barras de acceso rápido que permiten a los usuarios maximizar la eficiencia en la tienda. La conectividad con todas las soluciones PACKOUT le permite personalizar completamente su tienda. Este portaherramientas está optimizado para almacenar alicates, recortes y más. El portaherramientas tiene una capacidad de peso de 20lbs . MILWAUKEE PACKOUT es el sistema de almacenamiento modular más versátil y duradero del sector.
- ColorRojo/negro
- Características y beneficios• Montaje más seguro • Barras de acceso rápido • Personalice completamente su tienda • Tiendas: Alicates, recortes y más • Conectividad modular con TODOS los componentes del PAQUETE • L 4.75" x An 9.4" x Al 3.5" • Capacidad de peso 15lbs • Garantía limitada de por vida
- MaterialPolímero y acero
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
- Montaje más seguro
- Barras de acceso rápido
- Personaliza tu tienda por completo
- Tiendas: Alicates, recortes y más
- Conectividad modular con TODOS los componentes PACKOUT
- L 4.75" x An 9.4" x Al 3.5"
- 15lbs Capacidad de peso
- Garantía limitada de por vida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee