Motion
48-22-8341

Milwaukee Tool
48-22-8341

Cinturón de herramientas, soporte y bolsa - 5.0000 in de longitud, 3.5000 in de altura, Material de polímero y acero, Color rojo/negro
Artículo MI #13462703
No. Fabricante 48-22-8341
Precio24.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8341

Cinturón de herramientas, soporte y bolsa - 5.0000 in de longitud, 3.5000 in de altura, Material de polímero y acero, Color rojo/negro
Artículo MI #13462703
No. Fabricante 48-22-8341
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
Precio24.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El portadestornilladores MILWAUKEE PACKOUT proporciona el montaje más seguro cuando se combina con placas de pared PACKOUT. La gradilla de destornilladores PACKOUT tiene 34 ranuras de varios tamaños para permitir a los usuarios almacenar destornilladores de varios tamaños. La conectividad con todas las soluciones PACKOUT le permite personalizar completamente su tienda. La gradilla para destornilladores tiene una capacidad de 20lbs pesos. MILWAUKEE PACKOUT es el sistema de almacenamiento modular más versátil y duradero del sector.
  • Color
    Rojo/negro
  • Características y beneficios
    • Montaje más seguro • Ranuras 34 Multi-Size • Personalice completamente su tienda • Almacena: varios destornilladores • Conectividad modular con TODOS los componentes del PAQUETE • L 4" x An 9.25" x Al 3.5 • Capacidad de peso 15lbs • Garantía limitada de por vida
  • Material
    Polímero y acero
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8341 GRADILLA DESTORNILLADORA DE EMBALAJE
  • Montaje más seguro
  • 34 Ranuras Multi-Size
  • Personaliza tu tienda por completo
  • Tiendas: varios destornilladores
  • Conectividad modular con TODOS los componentes PACKOUT
  • L 4" x An 9.25" x Al 3.5
  • 15lbs Capacidad de peso
  • Garantía limitada de por vida