Motion
48-22-8343

Milwaukee Tool
48-22-8343

Cofre de herramientas, gabinete y mesa de trabajo - 9.5000 pulg. de ancho, 14.0000 pulg. de alto, rojo, estación de herramientas
Artículo MI #13462704
No. Fabricante 48-22-8343
Precio42.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8343

Cofre de herramientas, gabinete y mesa de trabajo - 9.5000 pulg. de ancho, 14.0000 pulg. de alto, rojo, estación de herramientas
Artículo MI #13462704
No. Fabricante 48-22-8343

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio42.98 USD/cada uno(Mercado/Lista 78.73 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    14.0000 pulg.
  • Ancho
    9.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La estación de herramientas MILWAUKEE PACKOUT proporciona el montaje más seguro cuando se combina con placas de pared PACKOUT. La estación de herramientas PACKOUT cuenta con ranuras para herramientas de acceso rápido, lo que permite a los usuarios maximizar la eficiencia en el taller. La conectividad con todas las soluciones PACKOUT le permite personalizar completamente su tienda. Esta estación de herramientas está optimizada para almacenar brocas, llaves de impacto y más. La estación de herramientas PACKOUT cuenta con una construcción de polímero resistente a los impactos para proporcionar la máxima durabilidad en el taller. MILWAUKEE PACKOUT es el sistema de almacenamiento modular más versátil y duradero del sector.
  • Color
    Rojo
  • Material
    Polímero y acero
  • Tipo
    Estación de herramientas
  • UPC_NO
    045242618064

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8343 ESTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EMBALAJE
  • Montaje más seguro
  • Ranuras para herramientas de acceso rápido
  • Cuerpo de polímero resistente a impactos
  • Tiendas: Brocas, llaves de impacto y más
  • Conectividad modular con TODOS los componentes PACKOUT
  • L 10" x An 9.4" x Al 14"
  • 25lbs Capacidad de peso
  • Garantía limitada de por vida