Motion
48-22-8349

Milwaukee Tool
48-22-8349

Cinturón de herramientas, soporte y bolsa - 1.3000 in de longitud, 3.5000 in de altura, Material de polímero y acero, Color rojo/negro
Artículo MI #13462706
No. Fabricante 48-22-8349
Precio68.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8349

Cinturón de herramientas, soporte y bolsa - 1.3000 in de longitud, 3.5000 in de altura, Material de polímero y acero, Color rojo/negro
Artículo MI #13462706
No. Fabricante 48-22-8349
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
Precio68.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.3000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El portaherramientas de mango largo MILWAUKEE PACKOUT proporciona el montaje más seguro cuando se combina con placas de pared PACKOUT. El portaherramientas de mango largo Milwaukee PACKOUT cuenta con abrazaderas de herramientas de acceso rápido, que permiten a los usuarios maximizar la eficiencia en el taller. La conectividad con todas las soluciones PACKOUT le permite personalizar completamente su tienda. Este portaherramientas de mango largo está optimizado para almacenar equipos eléctricos para exteriores y otros artículos de mango largo. El portaherramientas de mango largo PACKOUT cuenta con agarres de goma antideslizantes para permitir a los usuarios almacenar una amplia variedad de productos de forma segura. MILWAUKEE PACKOUT es el sistema de almacenamiento modular más versátil y duradero del sector.
  • Color
    Rojo/negro
  • Características y beneficios
    • Montaje más seguro • Abrazaderas para herramientas de acceso rápido • Agarras de goma antideslizantes • Almacena: equipos eléctricos para exteriores, herramientas Quik-Lok y más • Conectividad modular con TODOS los componentes del PAQUETE • L 7" x An 9.4" x Al 14" • Capacidad de peso 50lbs • Garantía limitada de por vida
  • Material
    Polímero y acero
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8349 PORTAHERRAMIENTAS DE MANGO LARGO PACKOUT
  • Montaje más seguro
  • Abrazaderas para herramientas de acceso rápido
  • Empuñaduras de goma antideslizantes
  • Tiendas: equipos eléctricos para exteriores, herramientas Quik-Lok y más
  • Conectividad modular con TODOS los componentes PACKOUT
  • L 7" x An 9.4" x Al 14"
  • 50lbs Capacidad de peso
  • Garantía limitada de por vida