Motion
CASQUILLO TL 7060 X 4-7/16 KW

Dodge
7060 X 4-7/16 KW TL BUSH

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 4-7/16 pulg.
Artículo MI #13465006
No. Fabricante 7060 X 4-7/16 KW TL BUSH
Precio2,446.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
7060 X 4-7/16 KW TL BUSH

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 4-7/16 pulg.
Artículo MI #13465006
No. Fabricante 7060 X 4-7/16 KW TL BUSH
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
Precio2,446.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    7060
  • Longitud hasta Agujero  
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL 425647 7060 X 4-7/16 KW