Motion
1610 X 30MM, KW estándar, acero inoxidable

Dodge
1610 X 30MM, Std KW, Stainless Steel

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 30 mm
Artículo MI #13465008
No. Fabricante 1610 X 30MM, Std KW, Stainless Steel
Precio345.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1610 X 30MM, Std KW, Stainless Steel

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 30 mm
Artículo MI #13465008
No. Fabricante 1610 X 30MM, Std KW, Stainless Steel
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
Precio345.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
112587 1610 X 30MM, STD KW, ACERO INOXIDABLE