Motion
CASQUILLO DE 5050 X 3-1/2 KW

Dodge
5050 X 3-1/2 KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 3-1/2 pulg.
Artículo MI #13465025
No. Fabricante 5050 X 3-1/2 KW BUSHING
Precio635.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5050 X 3-1/2 KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 3-1/2 pulg.
Artículo MI #13465025
No. Fabricante 5050 X 3-1/2 KW BUSHING
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
Precio635.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Longitud hasta Agujero  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE 117839 5050 X 3-1/2 KW