Motion
MTO 2C10.5-2517 TL CI REV POLEA MT

Dodge
MTO 2C10.5-2517 TL CI REV MT SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 10.5000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #13465029
No. Fabricante MTO 2C10.5-2517 TL CI REV MT SHEAVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTO 2C10.5-2517 TL CI REV MT SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 10.5000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #13465029
No. Fabricante MTO 2C10.5-2517 TL CI REV MT SHEAVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    10.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Número de catálogo del fabricante
    425977
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
425977 M A 2C10.5-2517 TL CI REV T KARITÉ