Motion
P2B-BZSP-300 MOD

Dodge
P2B-BZSP-300 MOD

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - 3 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465118
No. Fabricante P2B-BZSP-300 MOD
Precio4,055.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-BZSP-300 MOD

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - 3 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465118
No. Fabricante P2B-BZSP-300 MOD
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
Su precio$4,055.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-250

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Bronce
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Diario

Descripción general

Descripción del fabricante
434942 P2B-BZSP-300 MOD