Motion
CASQUILLO H-PLUS X 24MM-IK

Dodge
H-PLUS X 24MM-IK BUSHING

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, calibre de 24 mm, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #13465120
No. Fabricante H-PLUS X 24MM-IK BUSHING
Precio31.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H-PLUS X 24MM-IK BUSHING

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, calibre de 24 mm, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #13465120
No. Fabricante H-PLUS X 24MM-IK BUSHING
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
Precio31.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 121169 H-PLUS X 24MM-IK